Y-SDJCR 08-3S Y-osý nástrojový držák se šroubovým upínáním pro kosočtvercové 55° břitové destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3404150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3404150
EAN / GTIN 7291075479560
Číslo výrobce 3404150
L-číslo L23990 2055

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 5″
  • Délka hlavy (LH): 0,827″.

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 5″
  • Funkcní šírka (WF): 0″
  • Délka hlavy (LH): 0.827″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DC 3
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″