Y-SVJCR 1616K-11S Integrální nástroje se šroubovým zámkem v ose Y nesoucí 35° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro stroje švýcarského typu

Artiklové číslo: 3404142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série NEOYSWISS
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3404142
EAN / GTIN 7291075479577
Číslo výrobce 3404142
L-číslo L23990 61

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 21 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCMT 1103
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOYSWISS" Zobrazit všechny