HM390 FTP D1.50-5-.50-10 Čelní 90° frézy nesoucí HM390 TPKT 1003 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šikmými řeznými hranami

Artiklové číslo: 3355008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3355008
EAN / GTIN 7291075317268
Číslo výrobce 3355008
L-číslo L23980 3056

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,441″, Celková délka (OAL) 1-1/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.441″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Celková délka (OAL): 1-1/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne