• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

DDD-E3 28.71-31.00 NOM 0 Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a pájenými břity

Artiklové číslo: 3350006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3350006
EAN / GTIN 7291075227192
Číslo výrobce 3350006
L-číslo L24020 566

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 63,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I5
  • Maximální prumer rezu (DCX) 31 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 28.71 mm
  • Celková délka (OAL) 63.5 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny