DDD-E3 28.71-31.00 NOM 0 Deep Double Tube Drills with External 4 Start Thread Connection and Brazed Tips (18.4-65 dia.)

Artikelnummer: 3350006
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350006
EAN/GTIN 7291075227192
Nummer fabrikant 3350006
L-nummer L24020 566

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 63,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,5 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I5
  • Snijdiameter, max. (DCX) 31 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 28,71 mm
  • Totale lengte (OAL) 63,5 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles