Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, BT 50, Závitořezný rozsah: M14-33

Artiklové číslo: 334670 M14-33
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závitořezný rozsah Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Typ upínače Strmý kužel
Kódování oddělovacího místa SKG05005085
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje BT 50
S instalací plánu ne
Nepodepřená délka A 141 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 78 mm
Délkové vyrovnání tah 20 mm
Kompenzace kyvadla ano
Vhodné pro řezání závitů ano
Minimální velikost závitníku D1 M3
Maximální velikost závitníku D1 M33
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 243,3 mm
Celková výška H1 78 mm
Celková šířka B1 78 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Vnitřní chlazení je možné ne
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334670 M14-33
EAN / GTIN 4045197750389
Číslo výrobce 334670 M14-33
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
  • Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

Použití:

  • Zhotovování kalibrických závitů.
  • Použitelné pro pravé a levé závity.
  • Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420335660.
Tažný čep (TČ) č. 308600308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Poznámka:

  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.
  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.