Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, ⌀ stopky 20 mm, Závitořezný rozsah: M3-12

Artiklové číslo: 334620 M3-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závitořezný rozsah Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závitořezný rozsah M3 − M12
Upnutí ⌀ stopky 20 mm
Délkové vyrovnání tlak 7,5 mm
Délkové vyrovnání tah 7,5 mm
Vnější ⌀ D 38 mm
Vnitřní ⌀ D1 19 mm
Délka vyložení rozměr A 39 mm
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334620 M3-12
EAN / GTIN 4045197487865
Číslo výrobce 334620 M3-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S pouzdrem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.
Válcová stopka dle DIN 1835 – typ B a E.
  • Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
  • Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

Použití:

  • Zhotovování kalibrických závitů.
  • Použitelné pro pravé a levé závity.
  • Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420335660.

Poznámka:

  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.
  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.