PCHR 20-34-JHP-MC Nástrojový držák pro upichování a drážkování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky Penta 34

Artiklové číslo: 3328563
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3328563
EAN / GTIN 7291075386325
Číslo výrobce 3328563
L-číslo L23920 226

Popis

Popis:

Držák oddělovacího nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 103,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 6 mm
  • Délka hlavy (LH) 33.5 mm
  • Celková délka (OAL) 103.5 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny