PCHR 20-34-JHP-MC Suport de scule pentru despicare și canelare cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere Penta 34

Cod articol: 3328563
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328563
EAN / GTIN 7291075386325
Număr producător 3328563
L-Număr L23920 226

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru debitare și canelare cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere Penta 34

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.5 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 6 mm
  • Lungimea capului (LH): 33.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 103.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate