PCHR 20-34-JHP-MC Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3328563
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328563
EAN / GTIN 7291075386325
Gyártó száma 3328563
L-szám L23920 226

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 10 mm, vágási szélesség max. (CWX) 4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 103,5 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 6 mm
  • Fej hossza (bal) 33,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 103,5 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése