{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 74 mm | |
Hasznos hossz B | 79,4 mm | |
Keményfém ⌀ H | 14 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Munkadarab tömeghez | 360 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321250 3 | |
EAN / GTIN | 4019208059631 | |
Gyártó száma | 221023 |