Mitlaufende Drehbankspitze mit Hartmetall-Einsatz und Abdrückmutter, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 321250 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 160,3 mm
Durchmesser Kopf D 74 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 60 Grad
Nutzlänge L2 79,4 mm
Kopflänge L1 74 mm
Aufnahme maschinenseitig MK3
Länge Schaft LS 74 mm
mit Abdrückgewinde ja
Abdrückmutter enthalten ja
mit Spannflächen ja
mit Hartmetallspitze ja
Durchmesser Einsatz H 14 mm
mit Stoßdämpfung ja
Werkstückgewicht max. 360 kg
Rundlauffehler max. 0,005 mm
typische Verwendung Drehen
Gewicht 1,4 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321250 3
EAN / GTIN 4019208059631
Herstellernummer 221023
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°.
  • Mit Hartmetall-Spitze für kleine Zentren und Abdrückmutter.
  • Körper und Laufspitze (mehrfaches Nachschleifen möglich) sind gehärtet.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von dünnen Werkstücken bei hohen Drehzahlen.