{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM3 | |
⌀ carcasei D | 74 mm | |
Lungime utilă B | 79,4 mm | |
⌀ carburii H | 14 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 360 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321250 3 | |
EAN / GTIN | 4019208059631 | |
Număr producător | 221023 |