{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 4 | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Průměr hlavy D | 28 mm | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Úhel špičky α | 60 stupně | |
| Největší průměr hrotu D1 | 28 mm | |
| Tupý kužel na čelní straně | ano | |
| Nejmenší průměr hrotu D1 min | 13 mm | |
| Užitná délka L2 | 23 mm | |
| Se upínacími plochami | ano | |
| Rozměr klíče SW | 17 mm | |
| Použití | Soustružení | |
| Hmotnost | 0,08 kg | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 320625 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197719713 | |
| Číslo výrobce | 320625 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |