Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 6

Artiklové číslo: 320625 6
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
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 6
Celková délka L 42 mm
Průměr hlavy D 14 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 14 mm
Tupý kužel na čelní straně ano
Nejmenší průměr hrotu D1 min 4 mm
Užitná délka L2 15 mm
Se upínacími plochami ano
Rozměr klíče SW 12 mm
Použití Soustružení
Hmotnost 0,03 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320625 6
EAN / GTIN 4045197719737
Číslo výrobce 320625 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.
  • Kompletně kalené a broušené.
  • Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.

Vhodné pro:

Soustružnický hrot č. 320615, č. 320617, č. 320659 vel. 2, č. 321265 vel. 3, č. 321335 vel. 2.