{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 4 | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| Diámetro de la cabeza D | 28 mm | |
| Versión punta de centrado | Con rodamiento | |
| Ángulo de punta α | 60 grados | |
| Máximo diámetro de la punta D1 | 28 mm | |
| Cono truncado en la parte frontal | sí | |
| Mínimo diámetro de la punta D1 min | 13 mm | |
| Longitud útil L2 | 23 mm | |
| Con superficies de apriete | sí | |
| Ancho de llave SW | 17 mm | |
| Empleo | Torneado | |
| Peso | 0,08 kg | |
| Tipo de producto | Punta de centrado |
| Número de artículo | 320625 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197719713 | |
| Número del fabricante | 320625 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |