{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 4 | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Galvos skersmuo D | 28 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Viršūnės kampas α | 60 laipsniai | |
| Didžiausias viršūnės skersmuo D1 | 28 mm | |
| Bukas kūgis iš priekio | taip | |
| Mažiausias smailės skersmuo D1 min | 13 mm | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | cilindrinis kotas | |
| Koto skersmuo DS | 12 mm | |
| Su nuėmimo sriegiu | ne | |
| Su prispaudimo paviršiais | taip | |
| Rakto dydis SW | 17 mm | |
| Su karbido antgaliu | taip | |
| Su smūgių slopinimu | ne | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 23 mm | |
| Paskirtis | tekinimas | |
| Svoris | 0,08 kg | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 320625 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197719713 | |
| Gamintojo numeris | 320625 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |