DRG-MF-16R-2.25D-075A-08 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Artiklové číslo: 3203775
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3203775
EAN / GTIN 7291075357028
Číslo výrobce 3203775
L-číslo L24150 64

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, celková délka (OAL) 3,7″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 0.63″
  • Funkcní šírka (WF): 0.44″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.748″
  • Celková délka (OAL): 3.7″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny