• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DRG-MF-16R-2.25D-075A-08 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: 3203775
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203775
EAN / GTIN 7291075357028
Herstellernummer 3203775
L-Nummer L24150 64

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.7″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
  • Funktionsbreite (WF): 0.44″
  • Dmin Abstechen 0.748″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.7″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen