{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Barva | červená; Černá | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 12,5 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Výška hrotu | 3,5 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště seřizovací | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Celková délka | 135 mm |
| Katalogové číslo | 32 31 135 | |
| EAN / GTIN | 4003773043560 | |
| Číslo výrobce | 32 31 135 | |
| L-číslo | L70010 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |