KNIPEX 32 31 135 Szczypce do regulacji przekaźników z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 135 mm

Nr art.: 32 31 135
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Kolor Czerwony; Czarny
Szerokość szczęk 12,5 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Wysokość końcówki 3,5 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce regulacyjne
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Długość całkowita 135 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32 31 135
EAN / GTIN 4003773043560
Numer producenta 32 31 135
Numer L L70010 100
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

32 31 135 Szczypce do regulacji przekaźników Do chwytania elementów i drutu o niewielkiej średnicy oraz gięcia sprężyn w stycznikach i przekaźnikach. Powierzchnie chwytające polerowane. Precyzyjnie wykończone krawędzie. Płaskie, szerokie szczęki wygięte pod kątem 40°. - Grubość szczęki (złącze) (D): 7,0mm - Szerokość końcówki (E): 1,0mm - Tip Thickness (F): 3,5mm - Długość szczęki (B): 32,0mm - Szerokość główki (A): 12,5mm

Cecha szcz.:

  • Jaw thickness (joint) (D): 7.0mm
  • Tips width (E): 1.0mm
  • Tips thickness (F): 3.5mm
  • Jaw length (B): 32.0mm
  • Head width (A): 12.5mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished