Justertang betrukket med kunststof sort atramenteret 135 mm

Art.-nr.: 32 31 135
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, rød Ildrød
Farve rød; sort
Bredde, kæber/mund 12,5 mm
Version, kæber/mund glat
Form, spids spids
Højde, spids 3,5 mm
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Indhold enkelt del
Produkttype justeringstang
Materiale Stål
Overflade kemisk sortfarvet; poleret
Længde i alt 135 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32 31 135
EAN/GTIN 4003773043560
Producentnummer 32 31 135
L-nummer L70010 100
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til at gribe komponenter og ledninger med små diametre og til at bøje kontakt- og relæfjedre
  • polerede gribeflader
  • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,0 mm
  • Spidsbredde (E): 1,0 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 3,5 mm
  • Kæbelængde (B): 32,0 mm
  • Hovedets bredde (A): 12,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret