Pince d'ajustage gainées en plastique noire atramentisée 135 mm

Réf.: 32 31 135
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
Teinte, Rouge Rouge feu
Couleur Rouge; noir
Mâchoire/mors larges 12,5 mm
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Forme pointe forme pointue
Hauteur pointe 3,5 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pinces plates à long bec
Matériau Acier
Surface avec polissage; brunissage à froid
Longueur totale 135 mm

Identification et classification

Référence article 32 31 135
EAN / GTIN 4003773043560
Réf. fabricant 32 31 135
Article hors catalogue L70010 100
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour saisir des éléments et des fils de petit diamètre ainsi que pour plier des ressorts de contact et de relais
  • intérieur des mâchoires poli
  • arêtes soigneusement ébarbées

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,0mm
  • Largeur de la pointe (E) : 1,0mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 3,5mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 32,0mm
  • Largeur de la tête (A) : 12,5 mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli