{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň, červená | Plameňová červená | |
| Farba | červená; čierna | |
| Šírka čeľustí/úchopových plôch | 12,5 mm | |
| Prevedenie čeľustí/úchopových plôch | hladké | |
| Tvar hrotu | špicaté | |
| Výška hrotu | 3,5 mm | |
| Druh kĺbu | pretiahnutý kĺb | |
| S otváracou pružinou | áno | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | nastavovacie kliešte | |
| Materiál | Oceľ | |
| Povrch | atramentované; leštené | |
| Dĺžka celkovo | 135 mm |
| Číslo položky | 32 31 135 | |
| EAN/GTIN | 4003773043560 | |
| Číslo výrobcu | 32 31 135 | |
| Číslo L | L70010 100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |