{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Držák závitového očka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02500105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich zylindrisch | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 71 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 47,2 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Držák závitového očka | |
| Celková délka L | 104,5 mm | |
| Výška celková H1 | 71 mm | |
| Šířka celkem B1 | 71 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; kalené | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319790 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406239831 | |
| Číslo výrobce | 319790 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |