Redukční pouzdro se zářezem, ⌀ stopky d1 / ⌀ upnutí d2: 25/8mm

Artiklové číslo: 319428 25/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d1 / ⌀ upnutí d2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d1 25 mm
Upínací ⌀ d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319428 25/8
EAN / GTIN 4045197781789
Číslo výrobce 319428 25/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vhodný pro držák VDI tvar E2 (č. 319275319405).
Proříznuté provedení - vyrovnání nástroje lze provést pomocí fixačního šroubu, upnutí pomocí držáku vyvrtávacích tyčí.

Použití:

K redukci ⌀ pro nářadí s válcovou stopkou.