• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 50, Otvor d2(H7): 12mm

Artiklové číslo: 319405 12

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: E

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H7) 12 mm
Velikost VDI VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 50
Druh produktu Držák vyvrtávací tyče VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319405 12
Číslo výrobce 319405 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.