{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Čtyřhranný úchyt | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL0500ZZ15; VKT25250115 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 50 mm; 25 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr hřídele DS | 50 mm | |
| Délka stopky LS | 78 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,016 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Eco | |
| Označení výrobce | GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 50 | |
| Rozhraní na straně obrobku | Vierkant 25 | |
| Funkční výška h1 | 25 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Poloha nástroje | vpravo | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| d1 | 50 mm | |
| l1 | 30 mm | |
| h5 | 35 mm | |
| b2 | 50 mm | |
| l2 | 55 mm | |
| h6 | 60 mm | |
| Celková délka L | 133 mm | |
| Výška celková H1 | 110 mm | |
| Šířka celkem B1 | 100 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Tvar | B | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | Cementační ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; kalené | |
| Hmotnost | 4,4 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319026 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263237594 | |
| Číslo výrobce | 319026 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |