{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou | |
| Kódování oddělovacího místa | CCS08000195 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 80; 80 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Verlängerung PSC-80 / PSC-80 A-Maß 100 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | PSC 80 | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 80 mm | |
| Otáčky max. | 8 000 min-1 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 148 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Tvar | PSC 80 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 3,616 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 318897 100 | |
| EAN / GTIN | 2050002076525 | |
| Číslo výrobce | PS8.PS8.K01.100 |