• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Prodloužení PSC-50 / PSC-50, PSC 50, Rozměr A: 80mm

Artiklové číslo: 318895 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí PSC 50
Norma pro upínání ISO 26623-2
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318895 80
EAN / GTIN 2050001930026
Číslo výrobce PS5.PS5.K01.080

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro prodloužení nástrojů PSC.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.