{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Saída de óleo de arrefecimento | com saída de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | Eco | |
| Designação do fabricante | eco Werkzeughalter | |
| Tipo de alojamento | haste oca do cone HSK | |
| Forma do alojamento | Standard | |
| Modelo do alojamento | tamanho nominal sem dimensões e com refrigeração | |
| Tamanho do alojamento, sem dimensões | 63 | |
| Tipo de alojamento | pino | |
| Comprimento da haste LS | 69 mm | |
| Interface no lado da máquina | HSK-T 63 | |
| Diâmetro de fixação mín. D1 | 20 mm | |
| diâmetro de fixação máx. D1 | 25 mm | |
| Comprimento da hélice A | 130 mm | |
| Diâmetro exterior do lado da ferramenta D | 102 mm | |
| Comprimento funcional | 88 mm | |
| Comprimento mín. de fixação da ferramenta L3 min | 20 mm | |
| comprimento máx. de fixação da ferramenta L3 | 88 mm | |
| Posição da ferramenta | esquerda | |
| Com furo no canal de refrigeração | sim | |
| Interface | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de produto | suporte de ferramentas VDI | |
| Comprimento total L | 161,9 mm | |
| Altura total H1 | 69 mm | |
| Largura total B1 | 40 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Possibilidade de refrigeração interior | sim | |
| Material | aço | |
| Peso | 2,699 kg | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | 318621 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197893246 | |
| Número do fabricante | 318621 25 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |