eco szerszámtartó axiális, 1-szeres, balos 25 mm

Cikkszám: 318621 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó négyszöghöz 25 mm
Befogó HSK-T 63
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 130 mm
Befogási hossz L1 88 mm
B 40 mm
Külső ⌀ D 102 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318621 25
EAN / GTIN 4045197893246

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.
GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és a termelékenység növekedése a GARANT eco következtében.

Felhasználás:

ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

Átfúrt alátétlapkával. Ezáltal alkalmas 20 és 25 mm szárú esztergakésekhez.