eco įrankių laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25mm

Prekės Nr.: 318621 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laikiklio kvadratui 25 mm
Laikiklis HSK-T 63
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 130 mm
Užveržiamas ilgis L1 88 mm
P 40 mm
Išorinis ⌀ D 102 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318621 25
EAN / GTIN 4045197893246
Gamintojo numeris 318621 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.
GARANT - optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnį produktyvumą užtikrina GARANT Eco.

Paskirtis:

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.
Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

Su perforuota atramine plokštele. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.