Rychlovýměnný nožový držák, Typ: AA

Artiklové číslo: 318000 AA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ AA
Maximální pohonný výkon soustruhu 1,104 kW
Maximální šířka saní SB 80 mm
Maximální výška soustružnického nože h 12 mm
⌀ otvoru hlavy 13 mm
⌀ otvoru středicí destičky 10 mm
Šířka 70 mm
Výška 37 mm
Maximální vyložení A 30 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318000 AA
EAN / GTIN 4045197315687
Číslo výrobce K 00
Výrobce/odpovědná osoba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Popis

Použití:

Hlavu nožového držáku s rovinně broušenou základní plochou položte na pokud možno rovný suport a upevněte. Zde je nutno nejprve přizpůsobit středicí otvor. Nejúčelnější je vyrovnávání s upnutým držákem (vyvrtávací tyče) a vyvrtávací tyčí, které se vyrovnávají do pravého úhlu k lícní desce. Pak nastavte rysku na nulovou značku krycí desky a upínací šroub pevně utáhněte. Při přesném obrábění nebo těžkých hrubovacích pracích se vyplatí zajistit kolík 2 montážními kolíky. Otvory jsou vyvrtané.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páky excentru pro č. 318000, 1 upínacího klíče pro č. 318100; 318200.