Rychlovýměnný nožový držák, Typ: E

Artiklové číslo: 318000 E
Sleva
10 388,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rychlovýměnné držáky
Šířka suportu max. B 120 mm
Výška soustružnického nože max. h 25 mm
Vyložení max. A 69 mm
Výkon pohonu soustruhu max. 5 kW
Průměr otvoru středicí desky 10 mm
Průměr otvoru hlavy 20 mm
Šířka 137 mm
Výška H 66 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318000 E
EAN / GTIN 2050002064584
Číslo výrobce K 15
Výrobce/odpovědná osoba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 Lichtenau (Sachsen), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Popis

Použití:

Hlavu nožového držáku s rovinně broušenou základní plochou položte na pokud možno rovný suport a upevněte. Zde je nutno nejprve přizpůsobit středicí otvor. Nejúčelnější je vyrovnávání s upnutým držákem (vyvrtávací tyče) a vyvrtávací tyčí, které se vyrovnávají do pravého úhlu k lícní desce. Pak nastavte rysku na nulovou značku krycí desky a upínací šroub pevně utáhněte. Při přesném obrábění nebo těžkých hrubovacích pracích se vyplatí zajistit kolík 2 montážními kolíky. Otvory jsou vyvrtané.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páky excentru pro č. 318000, 1 upínacího klíče pro č. 318100; 318200.