S890 FSN D160-10-40-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3136279
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIDO 890 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3136279
EAN / GTIN 7291075290219
Číslo výrobce 3136279
L-číslo L23980 971

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 156,5 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 106 mm, celková délka (OAL) 64,1 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 156.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 156.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 106 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL) 64.1 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 890 LINE" Zobrazit všechny