Drážkový kámen zušlechtěný, Šířka drážky D: 17mm

Artiklové číslo: 313505 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka drážky D 17 mm
Maximální utahovací moment 70 Nm
Závit G M12
Výška H 23 mm
Výška stupně h 9 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313505 17
EAN / GTIN 2050001929662
Číslo výrobce 0140101
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Všechna běžná silová sklíčidla firem Schunk, Forkardt, Röhm a SMW (se špičatým ozubením).

Vhodné pro:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.