{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 702-4 | |
| Typ | 160 | |
| Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně | 5 mm - 161 mm | |
| Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř | 67 mm - 174 mm | |
| Upínací zdvih na čelist S | 6,2 mm | |
| Vnější ⌀ A | 164 mm | |
| Průchod E | 42 mm | |
| Výška sklíčidla D | 63 mm | |
| Středicí ⌀ B | 145 mm | |
| Klíč vnitřní 4hran K | 10 mm | |
| Hmotnost | 9,3 kg | |
| Maximální počet otáček | 5 400 min-1 | |
| Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm | |
| Druh produktu | Sklíčidlo s klínovou tyčí |
| Katalogové číslo | 313120 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208227771 | |
| Číslo výrobce | 437490 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |