Sklíčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 315

Artiklové číslo: 313120 315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 3 ks
Počet čelistí 3 ks
Vnější průměr A 322 mm
Výška bez čelistí H1 111 mm
Rozsah upnutí uvnitř min. 102 mm
Rozsah upnutí vnitřní max. 319 mm
Rozsah upnutí vně min. 12 mm
Rozsah upnutí vně max. 323 mm
Upínací zdvih na čelist S 10,2 mm
Průchodný průměr E 87 mm
Středicí průměr B 300 mm
Velikost klíče, tvar čtyřhran
4hran K 17 mm
Otáčky max. 3 300 min-1
Druh produktu Soustružnická sklíčidla
Materiál Ocel
Norma DIN 702-4
Aktivace ruční
Hmotnost 64 kg
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313120 315
EAN / GTIN 4019208228013
Číslo výrobce 437493
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
  • S čelisťovou pojistkou, středicí upínání.
  • Velká průchodnost.
  • Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
  • Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
  • Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
  • Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
  • Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
  • Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Poznámka:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).