• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ochrana proti třískám, kus, Pro typ sklíčidla: 160

Artiklové číslo: 312800 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 160 mm
Délka 23 mm
Šířka 18 mm
Vhodné též pro typ sklíčidla 140
Druh produktu Ochrana vedení čelistí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312800 160
EAN / GTIN 4019208035420
Číslo výrobce 108503
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Použití:

K nasunutí do vedení čelistí. Brání pronikání třísek do tělesa sklíčidla.

Vhodné pro:

Pouzdro č. 310505310705 a č. 312505312705.