4čelisťové sklíčidlo ocel s krátkým kuželem, DIN 702-3, Vnější ⌀ A / kužel: 125/4mm

Artiklové číslo: 312705 125/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ A / kužel (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Velikost kuželu 4
Materiál Ocel
Vnější ⌀ A 125 mm
Průchod E 32 mm
Výška bez čelistí H1 69 mm
Výška s čelistmi H2 93 mm
Počet rozpěrných šroubů 3
Velikost rozpěrných šroubů M10
⌀ středicího kužele B 63,525 mm
4hran pro klíč K 9 mm
Hmotnost 6,7 kg
Maximální počet otáček 5 500 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu Sklíčidla s rovnou čelistí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312705 125/4
EAN / GTIN 4019208033778
Číslo výrobce 185538
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápustkově kované, díky tomu dlouhá životnost a vhodné pro stroje s vysokými otáčkami.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákružkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.
1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.
1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 314100315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800.

Poznámka:

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.