Ochrana proti třískám, kus, Pro typ sklíčidla: 200

Artiklové číslo: 312800 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ochrana vedení čelistí
Šířka 20 mm
Délka 21 mm
Pro typ sklíčidla 200 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312800 200
EAN / GTIN 4019208035437
Číslo výrobce 108504
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Použití:

K nasunutí do vedení čelistí. Brání pronikání třísek do tělesa sklíčidla.

Vhodné pro:

Pouzdro č. 310505310705 a č. 312505312705.