SOF45WG D125-08-40-R26 Čelní45° frézy pro čtvercové nebo osmihranné, oboustranné destičky s 8 nebo 16 břity pro těžké obrábění.

Artiklové číslo: 3107118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3107118
EAN / GTIN 7291075379808
Číslo výrobce 3107118
L-číslo L23980 133

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 143,8 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 129.1 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 143.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 143.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobrazit všechny