SOF45 D080-04-32-R26 Čelní 45° frézy nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16 pro těžké obrábění

Artiklové číslo: 3106191
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3106191
EAN / GTIN 7291075314656
Číslo výrobce 3106191
L-číslo L23980 433

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 104,5 mm, počet břitů (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 84.1 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 104.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 104.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne