SOF45 D315-14-60-R26 Čelní 45° frézy nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16 pro těžké obrábění

Artiklové číslo: 3106729
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3106729
EAN / GTIN 7291075314717
Číslo výrobce 3106729
L-číslo L23980 1281

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 339,5 mm, počet řezných těles (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 220 mm, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 319.1 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 339.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 339.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 220 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne