FDN D080-05-22-LN08 Třístranná kotoučová fréza pro tangenciálně upevněné destičky LNET 08

Artiklové číslo: 3106210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106210
EAN / GTIN 7291075304336
Číslo výrobce 3106210
L-číslo L23980 1425

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22,5 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet břitových těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Použitelná délka (LU) 28 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MINI-TANGSLOT" Zobrazit všechny