ETS D050-05-W20-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3104551
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3104551
EAN / GTIN 7291075219135
Číslo výrobce 3104551
L-číslo L23980 288

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitových těles (CICT) 8, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Typ stopky Weldon