ETS D040-04-W16-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3104024
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3104024
EAN / GTIN 7291075219043
Číslo výrobce 3104024
L-číslo L23980 55

Popis

Popis:

Dělicí a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 6, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 104 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL) 104 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
  • Typ stopky Weldon