FF FWX D063-05-22.225-08 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105252
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3105252
EAN / GTIN 7291075236552
Číslo výrobce 3105252
L-číslo L23980 931

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22,23 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22.23 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 47 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne