SDN D200-0608-50-CALN12 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3103970
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103970
EAN / GTIN 7291075182552
Číslo výrobce 3103970
L-číslo L23980 2145

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 63 mm, průměr břitu (DC) 200 mm, počet břitů (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 8,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 63 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124508-TN
  • Celková délka (OAL) 12 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny